Moyeu amovible Mecaline MA201250

Moyeu Amovible 2012

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :MA201250
Rubix :C600-1269326
Fabricant :856967
EAN :3660338122415
MOYEU AMOVIBLE 2012 AL 50

Résumé technique

Moyeu amovible Taper2012
Matièrefonte gg25
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 2012 AL 50


Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.

Points forts

Fonte GG 25, fournie dans une boîte avec 2 vis sans tête.

Applications

Pour la fixation des composants de transmission de puissance, poulies en V, poulies crantées, accouplements, pignons

Informations techniques


Attributs
Moyeu amovible Taper2012
Matièrefonte gg25
Largeur de la rainure14 mm
Réglage du couple30,4 N.m
Longueur de douille31,8 mm
Diamètre d'alésage50 mm
8,16 € HT
/ unité
9,79 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h