Moyeu amovible Mecaline MA353585

Moyeu Amovible 3535

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :MA353585
Rubix :C600-1272616
Fabricant :857050
EAN :3660338123191
MOYEU AMOVIBLE 3535 AL 85

Résumé technique

Moyeu amovible Taper3535
Matièrefonte gg25
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 3535 AL 85


Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.

Informations techniques


Attributs
Moyeu amovible Taper3535
Matièrefonte gg25
Largeur de la rainure22 mm
Réglage du couple113 N.m
Longueur de douille88,9 mm
Diamètre d'alésage85 mm
44,82 € HT
/ unité
53,78 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h