Références
Optibelt :2517-16
Rubix :0314-1049334
Fabricant :1639979
EAN :4014486251715


Résumé technique
| Moyeu amovible Taper | 2517 |
|---|---|
| Matière | fonte grise (en-gjl-200) |
Documents
Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 2517 AL 16 ( 6545)
Douilles coniques
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 2517 |
|---|---|
| Matière | fonte grise (en-gjl-200) |
| Largeur de la rainure | 5 mm |
| Réglage du couple | 50 N.m |
| Longueur de douille | 44,5 mm |
| Diamètre de percage (pouces) | 1 '' |
| Diamètre d'alésage | 16 mm |
| Poids | 1750 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,00 € HT
/ unité
27,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours