Moyeu amovible Mecaline MA131025
Moyeu Amovible 1310
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :MA131025
Rubix :C600-1272566
Fabricant :856914
EAN :3660338121913

Documents
Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 1310 AL 25
Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 1310 |
|---|---|
| Matière | fonte gg25 |
| Largeur de la rainure | 8 mm |
| Réglage du couple | 19,6 N.m |
| Longueur de douille | 25,4 mm |
| Diamètre d'alésage | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,56 € HT
/ unité
10,27 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h