Moyeu amovible Mecaline MA303048

Moyeux amovibles métriques 3030

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :MA303048
Rubix :C600-1272596
Fabricant :857029
EAN :3660338122996
MOYEU AMOVIBLE 3030 AL 48

Résumé technique

Moyeu amovible Taper3030
Matièrefonte gg25
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 3030 AL 48


Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.

Informations techniques


Attributs
Moyeu amovible Taper3030
Matièrefonte gg25
Largeur de la rainure14 mm
Réglage du couple90 N.m
Longueur de douille76,2 mm
Diamètre d'alésage48 mm
Promotion
Au lieu de 22,29 €
21,12 € HT
/ unité
25,34 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h