Moyeu amovible Mecaline MA303060
Moyeux amovibles métriques 3030
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :MA303060
Rubix :C600-1272599
Fabricant :857032
EAN :3660338123023

Documents
Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 3030 AL 60
Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 3030 |
|---|---|
| Matière | fonte gg25 |
| Largeur de la rainure | 18 mm |
| Réglage du couple | 90 N.m |
| Longueur de douille | 76,2 mm |
| Diamètre d'alésage | 60 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,35 € HT
/ unité
40,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h