Moyeu amovible Mecaline MA4040110
Moyeu Amovible 4040
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :MA4040110
Rubix :X600-1418705
Fabricant :883100
EAN :3660338365171

Documents
Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 4040 AL 110
Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.
MANCHON CONIQUE 4040 ALÉSAGE 110
Points forts
Fonte GG25, livrée emballée avec 3 vis à tête cylindrique
Applications
Pour fixer des composants de transmission de puissance, poulies en V, poulies de distribution, accouplements, pignons
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 4040 |
|---|---|
| Matière | fonte gg25 |
| Largeur de la rainure | 28 mm |
| Réglage du couple | 170 N.m |
| Longueur de douille | 101,6 mm |
| Diamètre d'alésage | 110 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,01 € HT
/ unité
90,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours