Moyeu amovible Optibelt 3525-50

OPTIBELT TB

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :3525-50
Rubix :0314-1049388
Fabricant :1750677
EAN :4014486253054
MOYEU AMOVIBLE 3525 AL 50

Résumé technique

Moyeu amovible Taper3525
Matièreen-gjl-200 (gg20 fonte) – din en 1561
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 3525 AL 50


Douilles coniques

Informations techniques


Attributs
Moyeu amovible Taper3525
Matièreen-gjl-200 (gg20 fonte) – din en 1561
Largeur de la rainure14 mm
Réglage du couple115 N.m
Longueur de douille63,5 mm
Diamètre de percage (pouces)1/2 ''
Diamètre d'alésage50 mm
Poids3900 g
67,74 € HT
/ unité
81,29 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours