Moyeu amovible Mecaline MA121020
Moyeu Amovible 1210
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :MA121020
Rubix :C600-1272539
Fabricant :856885
EAN :3660338121647

Documents
Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 1210 AL 20
Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 1210 |
|---|---|
| Matière | fonte gg25 |
| Largeur de la rainure | 6 mm |
| Réglage du couple | 19,6 N.m |
| Longueur de douille | 25,4 mm |
| Diamètre d'alésage | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,33 € HT
/ unité
8,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h