Moyeu amovible Mecaline MA303025
Moyeux amovibles métriques 3030
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :MA303025
Rubix :C600-1272587
Fabricant :857020
EAN :3660338122903

Documents
Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 3030 AL 25
Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 3030 |
|---|---|
| Matière | fonte gg25 |
| Largeur de la rainure | 8 mm |
| Réglage du couple | 90 N.m |
| Longueur de douille | 76,2 mm |
| Diamètre d'alésage | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,34 € HT
/ unité
38,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours