Moyeu amovible Mecaline MA251745

Moyeu Amovible 2517

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :MA251745
Rubix :C600-1269338
Fabricant :856980
EAN :3660338122538
MOYEU AMOVIBLE 2517 AL 45
Résumé technique
Moyeu amovible Taper2517
Matièrefonte gg25
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 2517 AL 45


Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.

Points forts

Fonte GG25, fournie en boîte avec 2 vis sans tête.

Applications

Pour la fixation des composants de transmission de puissance : poulies en V, poulies de distribution, accouplements, pignons

Informations techniques


Attributs
Moyeu amovible Taper2517
Matièrefonte gg25
Largeur de la rainure14 mm
Réglage du couple48 N.m
Longueur de douille44,5 mm
Diamètre d'alésage45 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,91 HT
/ unité
15,49 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h