Moyeu amovible Mecaline MA303035

Moyeux amovibles métriques 3030

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :MA303035
Rubix :C600-1272591
Fabricant :857024
EAN :3660338122941
MOYEU AMOVIBLE 3030 AL 35

Résumé technique

Moyeu amovible Taper3030
Matièrefonte gg25
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 3030 AL 35


Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.

Informations techniques


Attributs
Moyeu amovible Taper3030
Matièrefonte gg25
Largeur de la rainure10 mm
Réglage du couple90 N.m
Longueur de douille76,2 mm
Diamètre d'alésage35 mm
33,35 € HT
/ unité
40,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours