Moyeu amovible Mecaline MA5050120

Moyeu amovible 5050

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :MA5050120
Rubix :C600-1272657
Fabricant :857094
EAN :3660338123603
MOYEU AMOVIBLE 5050 AL 120

Résumé technique

Moyeu amovible Taper5050
Matièrefonte gg25
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 5050 AL 120


Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.

Informations techniques


Attributs
Moyeu amovible Taper5050
Matièrefonte gg25
Largeur de la rainure32 mm
Réglage du couple272 N.m
Longueur de douille127 mm
Diamètre d'alésage120 mm
138,41 € HT
/ unité
166,09 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h