Moyeu amovible Optibelt 2012-1
OPTIBELT TB avec des alésages métriques et impériaux
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :2012-1
Rubix :0314-1070518
Fabricant :1509559
EAN :4014486254112

Documents
Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 2012 AL 25.4 ( 5030)
Douilles coniques
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 2012 |
|---|---|
| Matière | fonte |
| Largeur de la rainure | 6,35 mm |
| Réglage du couple | 30 N.m |
| Longueur de douille | 31,8 mm |
| Diamètre de percage (pouces) | 1 '' |
| Diamètre d'alésage | 25,4 mm |
| Poids | 680 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,97 € HT
/ unité
20,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
