Moyeu amovible Mecaline MA303042

Moyeux amovibles métriques 3030

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :MA303042
Rubix :C600-1272594
Fabricant :857027
EAN :3660338122972
MOYEU AMOVIBLE 3030 AL 42

Résumé technique

Moyeu amovible Taper3030
Matièrefonte gg25
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 3030 AL 42


Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.

Informations techniques


Attributs
Moyeu amovible Taper3030
Matièrefonte gg25
Largeur de la rainure12 mm
Réglage du couple90 N.m
Longueur de douille76,2 mm
Diamètre d'alésage42 mm
Promotion
Au lieu de 15,97 €
15,09 € HT
/ unité
18,11 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours