Moyeu amovible Mecaline MA453585

Moyeu Amovible 4535

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :MA453585
Rubix :X600-1418697
Fabricant :883108
EAN :3660338365256
MOYEU AMOVIBLE 4535 AL 85

Résumé technique

Moyeu amovible Taper4535
Matièregg25 fonte
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 4535 AL 85


Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.

Points forts

Fonte GG 25, fournie dans une boîte avec 3 vis à tête cylindrique

Applications

Pour la fixation de composants de transmission de puissance, poulies en V, poulies de distribution, accouplements, pignons

Informations techniques


Attributs
Moyeu amovible Taper4535
Matièregg25 fonte
Largeur de la rainure22 mm
Réglage du couple190 N.m
Longueur de douille88,9 mm
Diamètre d'alésage85 mm
Promotion
Au lieu de 46,54 €
44,00 € HT
/ unité
52,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours