Références
Mecaline :MA453565
Rubix :X600-1418701
Fabricant :883104
EAN :3660338365218

Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 4535 AL 65
Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.
Points forts
Fonte GG 25, fournie dans une boîte avec 3 vis à tête cylindrique
Applications
Pour la fixation de composants de transmission de puissance, poulies en V, poulies de distribution, accouplements, pignons
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 4535 |
|---|---|
| Matière | fonte gg25 |
| Largeur de la rainure | 18 mm |
| Réglage du couple | 190 N.m |
| Longueur de douille | 88,9 mm |
| Diamètre d'alésage | 65 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 28,11 €
26,40 € HT
/ unité
31,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours