Moyeu amovible Mecaline MA4545110
Moyeu Amovible 4545
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :MA4545110
Rubix :C600-1272644
Fabricant :857080
EAN :3660338123474

Documents
Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 4545 AL 110
Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 4545 |
|---|---|
| Matière | fonte gg25 |
| Largeur de la rainure | 28 mm |
| Réglage du couple | 192 N.m |
| Longueur de douille | 115 mm |
| Diamètre d'alésage | 110 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 66,17 €
62,54 € HT
/ unité
75,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours