Références
Mecaline :MA1008.3/4
Rubix :X600-1504196
EAN :3660338487644


Documents
Détails articles : MOYEU AMOVIBLE POUCES 1008-3/4
Moyeux amovibles - DIN 6885 - Alésages cote pouces
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 1008 |
|---|---|
| Matière | fonte gg25 |
| Largeur de la rainure | 4,762 mm |
| Réglage du couple | 5,6 N.m |
| Longueur de douille | 22,3 mm |
| Diamètre de percage (pouces) | 3/4 '' |
| Poids | 100 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,60 € HT
/ 20 unités
111,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
