Moyeu amovible Mecaline MA161524
Moyeu Amovible 1615
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :MA161524
Rubix :C600-1269302
Fabricant :856942
EAN :3660338122170

Documents
Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 1615 AL 24
Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 1615 |
|---|---|
| Matière | fonte gg25 |
| Largeur de la rainure | 8 mm |
| Réglage du couple | 19,6 N.m |
| Longueur de douille | 38,1 mm |
| Diamètre d'alésage | 24 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,11 € HT
/ unité
9,73 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h