Moyeu amovible Mecaline MA302035
Moyeu Amovible 3020
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :MA302035
Rubix :C600-1272575
Fabricant :857007
EAN :3660338122781

Documents
Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 3020 AL 35
Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 3020 |
|---|---|
| Matière | fonte gg25 |
| Largeur de la rainure | 10 mm |
| Réglage du couple | 90 N.m |
| Longueur de douille | 50,8 mm |
| Diamètre d'alésage | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,42 € HT
/ unité
25,70 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h