Moyeu amovible Mecaline MA303055

Moyeux amovibles métriques 3030

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :MA303055
Rubix :C600-1272598
Fabricant :857031
EAN :3660338123016
MOYEU AMOVIBLE 3030 AL 55

Résumé technique

Moyeu amovible Taper3030
Matièrefonte gg25
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 3030 AL 55


Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.

Informations techniques


Attributs
Moyeu amovible Taper3030
Matièrefonte gg25
Largeur de la rainure16 mm
Réglage du couple90 N.m
Longueur de douille76,2 mm
Diamètre d'alésage55 mm
33,35 € HT
/ unité
40,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours