Moyeu amovible Mecaline MA403045

Moyeux amovibles métriques 4030

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :MA403045
Rubix :X600-1420140
EAN :3660338292316
MOYEU AMOVIBLE 4030 AL D45

Résumé technique

Moyeu amovible Taper4030
Matièrefonte gg25
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 4030 AL D45


Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.

Points forts

Fonte GG 25, fournie en boîte avec 3 vis à tête cylindrique

Applications

Pour la fixation des composants de transmission de puissance : poulies en V, poulies crantées, accouplements, pignons

Informations techniques


Attributs
Moyeu amovible Taper4030
Matièrefonte gg25
Largeur de la rainure14 mm
Réglage du couple170 N.m
Longueur de douille76,2 mm
Diamètre d'alésage45 mm
110,85 € HT
/ 3 unités
133,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours