Moyeu amovible Mecaline MA352542

Moyeux amovibles métriques 3525

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :MA352542
Rubix :X600-1420152
EAN :3660338292194
MOYEU AMOVIBLE 3525 AL D42

Résumé technique

Moyeu amovible Taper3525
Matièrefonte gg25
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 3525 AL D42


Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.

Points forts

GG 25 Fonte, fournie en boîte avec 3 vis à tête cylindrique

Applications

Pour la fixation d'éléments de transmission de puissance : poulies en V, poulies de distribution, accouplements, pignons

Informations techniques


Attributs
Moyeu amovible Taper3525
Matièrefonte gg25
Largeur de la rainure12 mm
Réglage du couple115 N.m
Longueur de douille63,5 mm
Diamètre d'alésage42 mm
45,95 € HT
/ unité
55,14 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h