Moyeu amovible Mecaline MA121011
Moyeu Amovible 1210
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :MA121011
Rubix :C600-1272533
Fabricant :856879
EAN :3660338121586

Documents
Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 1210 AL 11
Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 1210 |
|---|---|
| Matière | fonte gg25 |
| Largeur de la rainure | 4 mm |
| Réglage du couple | 19,6 N.m |
| Longueur de douille | 25,4 mm |
| Diamètre d'alésage | 11 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,30 € HT
/ unité
8,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h