Moyeu amovible - Alésage métrique Mecaline MA100825


Moyeu Amovible 1008

Références
mecaline :MA100825
rubix :C600-1272520
fabricant :856864
ean :3660338121456
MOYEU AMOVIBLE 1008 AL 25
Résumé technique
Moyeu amovible Taper1008
Diametre d'alésage25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 1008 AL 25


Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.

Informations techniques


Attributs
Poids0.07
Moyeu amovible Taper1008
Diametre d'alésage25 mm
Largeur de la rainure8 mm
Réglage du couple5,6 N.m
Longueur de douille22,3 mm
MatièreFonte GG25
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,98 HT
/ unité
5,98 TTC
Prix dégressifs
1 unité
4,98 HT / unité
3 à 5
4,63 HT / unité
6 et plus
4,33 HT / unité
  • En stock; expédié sous 24/48hrs