Références
Optibelt :3525-35
Rubix :0314-1049382
Fabricant :1504286
EAN :4014486252590

Documents
Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 3525 AL 35
Douilles coniques
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 3525 |
|---|---|
| Matière | en‑gjl‑200 (fonte) |
| Largeur de la rainure | 10 mm |
| Réglage du couple | 115 N.m |
| Longueur de douille | 63,5 mm |
| Diamètre de percage (pouces) | 1/2 '' |
| Diamètre d'alésage | 35 mm |
| Poids | 3900 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,74 € HT
/ unité
81,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours