Moyeu amovible Optibelt 2012-1 1/8
OPTIBELT TB avec des alésages métriques et impériaux
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :2012-1 1/8
Rubix :0314-1073638
Fabricant :1717456
EAN :4014486254198


Résumé technique
| Moyeu amovible Taper | 2012 |
|---|---|
| Matière | en-gjl-200 (fonte grise) |
Documents
Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 2012 AL 28.57 ( 5030)
Douilles coniques
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 2012 |
|---|---|
| Matière | en-gjl-200 (fonte grise) |
| Largeur de la rainure | 6,35 mm |
| Réglage du couple | 30 N.m |
| Longueur de douille | 31,8 mm |
| Diamètre de percage (pouces) | 1 1/8 '' |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,02 € HT
/ unité
28,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours