Moyeu amovible Mecaline 1108T-15MM

Moyeu Amovible 1108

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :1108T-15MM
Rubix :X600-1475107
EAN :3660338426445
MOYEU AMOVIBLE 1108 AL 15

Résumé technique

Moyeu amovible Taper1108
Matièrefonte gg25
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 1108 AL 15


Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.
MANCHON CONIQUE 1108 ALÉSAGE 15

Points forts

Fonte GG 25, fournie dans une boîte avec 2 vis sans tête.

Applications

Pour le montage d'éléments de transmission de puissance : poulies en V, poulies de distribution, accouplements, pignons

Informations techniques


Attributs
Moyeu amovible Taper1108
Matièrefonte gg25
Largeur de la rainure5 mm
Réglage du couple5,6 N.m
Longueur de douille22,3 mm
Diamètre d'alésage15 mm
4,92 € HT
/ unité
5,90 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours