Moyeu amovible Mecaline MA121016

Moyeu Amovible 1210

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :MA121016
Rubix :C600-1272536
Fabricant :856882
EAN :3660338121616
MOYEU AMOVIBLE 1210 AL 16

Résumé technique

Moyeu amovible Taper1210
Matièrefonte gg25
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 1210 AL 16


Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.

Informations techniques


Attributs
Moyeu amovible Taper1210
Matièrefonte gg25
Largeur de la rainure5 mm
Réglage du couple19,6 N.m
Longueur de douille25,4 mm
Diamètre d'alésage16 mm
7,33 € HT
/ unité
8,80 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h