Moyeu amovible Mecaline MA403090

Moyeux amovibles métriques 4030

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :MA403090
Rubix :X600-1420130
EAN :3660338292415
MOYEU AMOVIBLE 4030 AL D90

Résumé technique

Moyeu amovible Taper4030
Matièrefonte gg25
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 4030 AL D90


Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.

Points forts

Fonte GG 25, fournie en boîte avec 3 vis à tête cylindrique

Applications

Pour la fixation des composants de transmission de puissance : poulies en V, poulies crantées, accouplements, pignons

Informations techniques


Attributs
Moyeu amovible Taper4030
Matièrefonte gg25
Largeur de la rainure25 mm
Réglage du couple170 N.m
Longueur de douille76,2 mm
Diamètre d'alésage90 mm
81,37 € HT
/ unité
97,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours