Moyeu amovible Mecaline MA161530

Moyeu Amovible 1615

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :MA161530
Rubix :C600-1269305
Fabricant :856945
EAN :3660338122200
MOYEU AMOVIBLE 1615 AL 30

Résumé technique

Moyeu amovible Taper1615
Matièrefonte gg25
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 1615 AL 30


Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.

Informations techniques


Attributs
Moyeu amovible Taper1615
Matièrefonte gg25
Largeur de la rainure8 mm
Réglage du couple19,6 N.m
Longueur de douille38,1 mm
Diamètre d'alésage30 mm
8,11 € HT
/ unité
9,73 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h