Accessoires pour casques antibruit 3M TEP-WIND
Mousse de protection contre le vent 3M PELTOR
Voir les informations techniquesRéférences
3M :TEP-WIND
Rubix :2771-6291856
Fabricant :7100113748
EAN :00093045938117
Détails articles : MOUSSE DE PROTECTION CONTRE LE VENT 3MPELTOR POUR TEP/LEP,
Évitez la distorsion du son du microphone dans des environnements très venteux grâce à la mousse de protection contre le vent 3M PELTOR TEP/LEP/EEP. Nos protections antivent s'adaptent facilement et remplacent les pièces usées ou endommagées. Elles sont grises, disponibles en lots de 15 et conçues pour être utilisées avec les bouchons d'oreille 3M PELTOR TEP / LEP / EEP.
La mousse de protection contre le vent 3M PELTOR TEP/LEP/EEP remplace les bonnettes usées ou endommagées. Notre bonnette grise pour microphone est conçue pour être utilisée avec les bouchons d'oreille de communication 3M PELTOR TEP / LEP / EEP.
Points forts
Remplace les protections endommagées ou usées
Offre une protection contre le vent
Rapides et faciles à adapter
Couleur grise
Offre une protection contre le vent
Rapides et faciles à adapter
Couleur grise
Applications
Pour une utilisation avec les bouchons d'oreille électroniques 3M™ PELTOR™ TEP / LEP / EEP
Informations techniques
Attributs
| Type | pare-vent |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,00 € HT
/ 30 unités
32,40 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours