Accessoires pour casques antibruit 3M M40/1
Mousse de protection contre le vent 3M PELTOR
Voir les informations techniquesRéférences
3M :M40/1
Rubix :2771-6292253
Fabricant :7000039648
EAN :7318640011700
Détails articles : PROTECTION CONTRE LE VENT 3MPELTOR POUR MICROPHONE
Protection contre le vent pour micro dynamique
Points forts
Pour une utilisation avec les microphones MT7 S'adapte facilement sur la plupart des têtes de microphone Améliore la transmission de la communication en réduisant les interférences de bruit et de vent
Applications
Pour une utilisation avec les microphones MT7
Informations techniques
Attributs
| Type | microphone |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,77 € HT
/ unité
15,32 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours