Vérin de serrage Festo BUB-HGPT-25-B

Mors

Voir les informations techniques

Références

Festo :BUB-HGPT-25-B
Rubix :0326-2567592
Fabricant :560246
EAN :4052568207069
MORS DE PINCE BUB-HGPT-25-B

Résumé technique

Typemâchoire de préhension
Course du cylindre6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MORS DE PINCE BUB-HGPT-25-B


Ébauche mors de pinces BUB-HGPT-25-B compatible avec la pince avec rainure en T HGPT-…-B. Taille=25, Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=5 - 60 °C, Poids du produit par mâchoire de pince=98 g

Informations techniques


Attributs
Typemâchoire de préhension
Course du cylindre6 mm
Force1200 N
Diamètre vérin25 mm
Matière du corpsaluminium
Pression maxi de service8 bar
139,54 HT
/ unité
167,45 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours