Vérin de serrage SMC CDU20-30A
Vérin à montage universel série CU
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CDU20-30A
Rubix :0338-2280791
Fabricant :CDU20-30A

Résumé technique
| Type | verin a montage universel cu cdu20-30a |
|---|---|
| Course du cylindre | 30 mm |
Documents
Détails articles : VERIN A MONTAGE UNIVERSEL CU CDU20-30A
La série CU de vérins à montage libre et à faible vitesse réduit l'encombrement et permet un montage direct et précis. Elle est disponible avec des alésages allant de 6 à 32 mm et des longueurs de course allant jusqu'à 50 mm. Les options comprennent, entre autres, la compatibilité avec les détecteurs, le choix de montage libre, des rainures intégrées pour le montage des détecteurs, une tige anti-rotation, une tige traversante, simple ou double effet et des butées en caoutchouc en standard.
Verin a montage universel serie cu
Informations techniques
Attributs
| Type | verin a montage universel cu cdu20-30a |
|---|---|
| Course du cylindre | 30 mm |
| Force | 220 N |
| Diamètre vérin | 20 mm |
| Matière du corps | aluminium |
| Pression maxi de service | 7 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,05 € HT
/ unité
195,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours