Vérin de serrage SMC MKB40TF-10RZ

Cylindre à pince rotative

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MKB40TF-10RZ
Rubix :0338-2262002
Fabricant :MKB40TF-10RZ
BRIDES PIVOTANTES SERIE MK-Z MKB40TF-10RZ

Résumé technique

Typebrides pivotantes serie mk-z mkb40tf-10rz
Course du cylindre10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BRIDES PIVOTANTES SERIE MK-Z MKB40TF-10RZ


Suite à la demande de nos clients pour une gamme de vérins de bridage rotatifs faciles à entretenir avec une bonne sélection de variations de course et des options de montage doubles, nos ingénieurs R&D ont simplement pris les meilleures caractéristiques de deux produits SMC existants - les séries MK et MK2 - et les ont rassemblées dans notre nouvelle série MK fusionnée et améliorée. Disponible dans des alésages de 12 à 63 mm et dans des longueurs de course de serrage allant jusqu'à 50 mm selon le modèle choisi, la nouvelle série MK répond aux besoins de nos clients en leur offrant la possibilité de choisir entre un montage sur corps et un montage sur trou débouchant, ainsi que des possibilités de maintenance facile grâce à des joints et des goupilles de guidage entièrement remplaçables. Conçus pour être utilisés avec notre interrupteur automatique compact D-M9, qui peut être monté sur les quatre côtés (seulement sur deux côtés dans le cas des 20 et 25 mm), ces nouveaux vérins à pince rotative peuvent également être utilisés avec notre interrupteur automatique résistant aux champs magnétiques de la série D-P3DW.
Brides pivotantes serie mk-z

Informations techniques


Attributs
Typebrides pivotantes serie mk-z mkb40tf-10rz
Course du cylindre10 mm
Force525 N
Diamètre vérin40 mm
367,29 € HT
/ unité
440,75 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours