Vérin de serrage Festo BUB-HGPT-16-B

Mors

Voir les informations techniques

Références

Festo :BUB-HGPT-16-B
Rubix :0326-2567594
Fabricant :560244
EAN :4052568097325
MORS DE PINCE BUB-HGPT-16-B

Résumé technique

Typemâchoire de préhension
Course du cylindre3 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MORS DE PINCE BUB-HGPT-16-B


Ébauche mors de pinces BUB-HGPT-16-B compatible avec la pince avec rainure en T HGPT-…-B. Taille=16, Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=5 - 60 °C, Poids du produit par mâchoire de pince=29 g

Informations techniques


Attributs
Typemâchoire de préhension
Course du cylindre3 mm
Force200 N
Diamètre vérin16 mm
Matière du corpsaluminium
Pression maxi de service8 bar
115,37 € HT
/ unité
138,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours