Références
Festo :HGWM-08-EZ-G8
Rubix :0326-2209757
Fabricant :185698
EAN :4052568144623

Détails articles : PINCE DE SERRAGE ANGULAIRE HGWM- 08-EZ-G8 185698
Pince à serrage angulaire HGWM-08-EZ-G8 Micro, avec bride de serrage. Taille=8, Jeu angulaire max. des mors de pince ax, ay=0,5 deg, Jeu max. des mors de pince Sz=0,03 mm, Ange d'ouverture max.=14 deg, Répétitivité pince=<= 0,02 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | grippeur angulaire |
|---|---|
| Course du cylindre | 8 mm |
| Force | 7 N |
| Diamètre vérin | 8 mm |
| Matière du corps | acier inoxydable |
| Pression maxi de service | 8 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
237,57 € HT
/ unité
285,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours