Références
Festo :DHEB-41-E-D-S-P
Rubix :0326-2565221
Fabricant :1320784
EAN :4052568230043

Détails articles : PINCE SOUFFLET DHEB-41-E-D-S-P
Pince à soufflet DHEB-41-E-D-S-P Taille=41, Course des soufflets=15,5 mm, Diamètre mini pour la préhension=42 mm, Diamètre max pour la préhension=54 mm, Position de montage=indifférent
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | préhenseur à soufflet |
|---|---|
| Course du cylindre | 15,5 mm |
| Diamètre vérin | 41 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
388,70 € HT
/ unité
466,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours