Vérin de serrage Festo BUB-HGPD-40

Mors

Voir les informations techniques
Références
Festo :BUB-HGPD-40
Rubix :0326-2565539
Fabricant :1180951
EAN :4052568228095
MORS DE PINCE BUB-HGPD-40
Résumé technique
Typemâchoire de préhension
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MORS DE PINCE BUB-HGPD-40


Ébauche mors de pinces BUB-HGPD-40 Compatible pour les pinces à serrage parallèle HGPD. Taille=40, Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=5 - 60 °C, Poids du produit par mâchoire de pince=445 g

Informations techniques


Attributs
Typemâchoire de préhension
Diamètre vérin40 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,43 HT
/ unité
221,32 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours