Vérin de serrage Festo DHEB-8-E-U-E-L

Pince

Voir les informations techniques

Références

Festo :DHEB-8-E-U-E-L
Rubix :0326-2565196
Fabricant :1320809
EAN :4052568230296
PINCE SOUFFLET DHEB-8-E-U-E-L

Résumé technique

Typepréhenseur à soufflet
Course du cylindre3,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PINCE SOUFFLET DHEB-8-E-U-E-L


Pince à soufflet DHEB-8-E-U-E-L Taille=8, Course des soufflets=3,5 mm, Diamètre mini pour la préhension=8 mm, Diamètre max pour la préhension=11 mm, Position de montage=indifférent
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typepréhenseur à soufflet
Course du cylindre3,5 mm
Diamètre vérin8 mm
370,88 HT
/ unité
445,06 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours