Autre commande pneumatique Festo LN-250

Montage du pied de chape LN

Voir les informations techniques
Références
Festo :LN-250
Rubix :0326-2579788
Fabricant :9039
EAN :4052568111397
CHAPE DE PIED LN-250
Résumé technique
Typemontage du pied à chape

Détails articles : CHAPE DE PIED LN-250


Chape de pied LN-250 pour fixation orientable de vérins DNC, DNGU, DNGUT, DNG, DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP. Taille=250, Selon la norme=ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=14385 g

Informations techniques


Attributs
Typemontage du pied à chape
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
381,87 HT
/ unité
458,24 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours