Références
Festo :DZH-50-40-PPV-A
Rubix :0326-2580228
Fabricant :14064
EAN :4052568112325
Détails articles : VERIN PLAT DZH-50-40-PPV-A
Cylindre plat DZH-50-40-PPV-A Non rotatif, pour la détection de proximité, avec amortissement réglable aux deux extrémités. Diverses options de montage, avec ou sans composants de montage supplémentaires. Course=40 mm, Diamètre du piston=(* 50 mm, * Diamètre équivalent), Déviation angulaire max. de la tige de piston +/-=0,75 deg, Amortissement=PPV : Amortissement pneumatique réglable aux deux extrémités, position de montage=Toute
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre plat dzh, métrique |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
485,06 € HT
/ unité
582,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours