Autre commande pneumatique SMC

Doigt unique - MIS

Voir les informations techniques

Références

Rubix :0338-2276251
EAN :3618036376197
SEPARATEUR SERIE MIS MIS32TF-30D

Résumé technique

Typeseparateur serie mis mis32tf-30d

Détails articles : SEPARATEUR SERIE MIS MIS32TF-30D


La série MIS est un échappement à un doigt. Le MIS a des doigts indépendants pour un réglage libre de la synchronisation et de la position de montage afin d'accommoder les pièces de travail se déplaçant sur une ligne. Les orifices d'alimentation des deux côtés permettent de sélectionner la direction de la tuyauterie. La séparation du piston et des doigts permet de remplacer facilement les doigts pour la maintenance. Trois variantes de doigts permettent de choisir librement les surfaces de fixation sur les doigts.

Points forts

Tailles d'alésage : 8, 12, 20, 25, 32 mmLongueurs de course : 10, 20, 30, 50 mmOption de racleurOption de réglage de courseAutocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typeseparateur serie mis mis32tf-30d
526,74 € HT
/ unité
632,09 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours