Autre commande pneumatique Festo ESBF-LS-40-200-3P

Vérin

Voir les informations techniques

Références

Festo :ESBF-LS-40-200-3P
Rubix :0326-2563506
Fabricant :2295382
EAN :4052568264727
VERIN ELECTR. ESBF-LS-40-200-3P

Résumé technique

Typecylindre électrique

Détails articles : VERIN ELECTR. ESBF-LS-40-200-3P


Vérin électrique ESBF-LS-40-200-3P avec actionneur à vis trapézoïdale, vis à actionnement électrique transformant le mouvement de rotation du moteur en un mouvement linéaire de la tige de piston. Course de travail=200 mm, Taille=40, Course=200 mm, Filetage de tige de piston=M12x1,25, Jeu axial=100 µm

Informations techniques


Attributs
Typecylindre électrique
1 133,43 € HT
/ unité
1 360,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours