Jeu de clés de serrage SAM 53-J12M, Nombre d'éléments: 12 | Finition: Chromé

Module 12 Cles Mixtes Contre-Coudees

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SAM :53-J12M
Rubix :0149-5011146
EAN :3272670370883
JEU CLES MIXTES 53 -J 12 M

Résumé technique

Documents

Détails articles : JEU CLES MIXTES 53 -J 12 M


Tête longue contre-coudée : Son dégagement important permet le passage d'un obstacle même proche de l'écrou à manipuler. Tête fine : Permet le passage de la clé dans des endroits exigus.Corps long : Permet d'appliquer des couples élevés.Poinçonnage Surface drive . La surface de contact sur les pans et non sur les angles de l'écrou permet un meilleur serrage.Forgée en acier au chrome vanadium.Poids : 1400 g

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments12
Finitionchromé
236,76 HT
/ jeu
284,11 TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours