Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Outillage & Métrologie
Outillage divers
Outillage divers
Outillage divers
Miroir d'inspection
MIROIR TELESCOPIQUE 1395-MT 1
Miroir d'inspection SAM 1395-MT1
Miroir Telescopique Rond
Références
sam :
1395-MT1
rubix :
0149-5009273
ean :
3272670410169
Résumé technique
Forme
Rond
Longueur
685
mm
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : MIROIR TELESCOPIQUE 1395-MT 1
Corps en acier. Miroir Ø 30 mm. Longueur déployée : 685 mm. poids : 160 g
Informations techniques
Attributs
Poids
0.08
Forme
Rond
Longueur
685
mm
Diamètre
30
mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
51,49
€
HT
/
unité
61,79
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs