Miroir d'inspection Bahco 5515T-52, Forme: Rond | Longueur: 450 mm

Miroirs de tête télescopiques et pivotants 52 mm

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bahco :5515T-52
Rubix :0034-5362591
EAN :7314153021939
MIROIR TELESCOPIQUE

Résumé technique

Formerond
Longueur450 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MIROIR TELESCOPIQUE


Le miroir d'inspection 5515T-52 de Bahco facilite le contrôle visuel des zones difficiles d'accès grâce à son manche télescopique et à sa tête orientable dans toutes les directions. Sa conception compacte facilite le rangement et le transport entre les interventions.

Caractéristiques :
Le miroir d'inspection Bahco est destiné aux contrôles visuels dans les espaces restreints ou peu accessibles. Sa tête articulée s'oriente dans tous les sens afin d'adapter l'angle d'observation à la configuration de l'intervention. Le manche télescopique en deux parties permet d'allonger la portée lorsque cela est nécessaire tout en conservant un format compact une fois replié.

Le cadre en inox et le manche en acier offrent une structure robuste. La poignée dispose d’une protection en PVC qui améliore la prise en main pendant les opérations d'inspection. Le produit est livré avec une pochette de protection destinée au rangement et à la protection du miroir entre deux utilisations.

Spécifications :
• Longueur repliée : 255 mm
• Longueur dépliée : 450 mm
• Diamètre du miroir : 52 mm
• Poids : 70 g
• Cadre : acier inoxydable
• Manche : acier
• Poignée : PVC

Points forts

• Facilite l'inspection des zones peu accessibles grâce au manche télescopique
• Permet d'ajuster précisément l'angle de vue grâce à la tête articulée
• Offre une bonne prise en main grâce à la poignée revêtue de PVC
• Résiste à un usage courant grâce au cadre en acier inoxydable et au manche en acier
• Se range facilement grâce à son format repliable et à sa pochette de protection

Applications

Ce miroir télescopique convient aux opérations de maintenance, de contrôle et de diagnostic dans les ateliers, les sites de production et les services de maintenance. Il permet de vérifier des composants mécaniques, des assemblages, des cavités ou encore des zones masquées sans démontage lorsque la visibilité est limitée.

Informations techniques


Attributs
Formerond
Longueur450 mm
Diamètre52 mm
Typerétroviseur télescopique
19,95 HT
/ unité
23,94 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h