Meuleuse droite pneumatique SAM 1610-90, Puissance: 420 W | Consommation d'air: 200 l/min
Mini Meuleuse Avec Meules En Coffret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :1610-90
Rubix :0149-5248470
EAN :3272670552531

Documents
Détails articles : MINI MEULEUSE AVEC MEULES EN COFFRET
Carter aluminium. Echappement arrière canalisable. Régulateur incorporé.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 0,5 kg |
|---|---|
| Consommation d'air | 200 l/min |
| Type | meuleuse droite pneumatique |
| Niveau sonore | 93 dB |
| Puissance | 420 W |
| Longueur | 170 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,16 € HT
/ unité
222,19 € TTC
- Epuisé
